曜日別特売

ISO インサート DNMG-MR

ISO インサート DNMG-MR - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25353433DNMG150408MR KCM151セット(10個)0.80.84.764.7612.7
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353449DNMG150408MR KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353458DNMG150408MR KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353467DNMG150608MR KCM251セット(10個)0.80.86.356.3512.7
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353476DNMG150608MR KCP10B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353485DNMG150608MR KCP25B1セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353494DNMG150608MR KCK15B1セット(10個)0.80.86.356.3512.7
16,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353503DNMG150412MR KCP10B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353519DNMG150616MR KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358665DNMG150612MR KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358769DNMG150612MR KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363425DNMG110408MR KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363434DNMG110408MR KCP10B1セット(10個)0.80.84.764.769.53
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364405DNMG150408MR KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364457DNMG150608MR KCU101セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365717DNMG150408MR KCPK051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365735DNMG150412MR KCPK051セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367248DNMG150608MR KCM15B1セット(5個)0.80.46.354.769.53
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371405DNMG150408MR KCM25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371414DNMG150608MR KCM25B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372148DNMG150408MR KCP30B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする