ケナメタル
超硬ドリル B551DAL
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質
超硬
表面処理
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25354465
B551A04763DAL KN15
4.763
28
66
6
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354474
B551A06350DAL KN15
6.35
34
79
8
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354483
B551A07938DAL KN15
7.938
41
79
8
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354499
B551A09525DAL KN15
9.525
47
89
10
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354508
B551A11113DAL KN15
11.113
55
102
12
¥
21,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354517
B551A12700DAL KN15
12.7
60
107
14
¥
31,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354526
B551A14288DAL KN15
14.288
65
115
16
¥
33,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354535
B551A15875DAL KN15
15.875
65
115
16
¥
38,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください