ケナメタル
ISO インサート VNMG-MR
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形35°
コーナーR(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25363459
VNMG160412MR KCM15
1.2
4.76
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367257
VNMG160408MR KCM15B
0.8
6.35
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください