超硬エンドミル RSM II

超硬エンドミル RSM II - ケナメタル

マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock。ネック付き

材質超硬刃数9表面処理PVDコーティング内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ネック径D3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25373943FSDE1000A9DYE KC643M1010010209.4
39,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373959FSDE1000A9DYG KC643M1010010209.4
34,420
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373968FSDE1200E9DYE KC643M12125122411.28
56,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373977FSDE1200E9DYG KC643M12125122411.28
48,210
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373986FSDE1200E9DYL KC643M12125122411.28
48,210
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする