ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。19枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質
超硬
刃数
19
切刃長さ(mm)
50
表面処理
PVDコーティング
ネック径D3(Φmm)
23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25374047
FSDE2500EJDYG KC643M
25
190
25
¥
228,740
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385703
FSDE2500EJDYL KC643M
25
190
25
¥
228,740
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385719
FSDE2500EJDYP KC643M
25
190
25
¥
228,740
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください