ケナメタル
スロアウェイドリル インサート KSEMP DFC-DS
KSEM-PlUS B1ヘッド用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
加工径ΦD(mm)
コーナーR(mm)
幅W(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25384014
DFC040310D28DS KCU40
1セット(10個)
10
2.85
0.5
7.6
3.18
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384023
DFC05T312D32DS KCU40
1セット(10個)
12
3.4
0.8
9.4
3.75
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384039
DFC06T312D36DS KCU40
1セット(5個)
16
4.4
0.8
12.4
3.75
¥
14,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25384048
DFC070416D45DS KCU40
1セット(5個)
18
4.4
0.8
14.5
4.75
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25384057
DFC090520D56DS KCU40
1セット(5個)
24
5.5
0.8
19
5.25
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください