ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKDV
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25385886
UKDV1000X4CV KCPM15
10
15
22.5
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385895
UKDV1200X4CV KCPM15
12
18
27
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385904
UKDV1600X4CV KCPM15
16
24
36
¥
44,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385913
UKDV2000X4CV KCPM15
20
30
45
¥
59,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385929
UKDV2500X4CV KCPM15
25
37.5
56.5
¥
77,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385938
UKDV3200X4CV KCPM15
32
48
71.7
¥
117,100
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください