ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJBV
Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25386157
UJBV1000X6CN KCSM15
10
15
22.5
¥
22,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386166
UJBV1200X6CN KCSM15
12
18
27
¥
28,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25386175
UJBV1600X6CN KCSM15
16
24
36
¥
51,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386184
UJBV2000X6CN KCSM15
20
30
45
¥
70,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386193
UJBV2500X6CN KCSM15
25
37.5
56.4
¥
86,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください