ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 UKBV
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25386209
UKBV1000X4CN KCPM15
10
15
22
¥
20,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386218
UKBV1200X4CN KCPM15
12
18
27
¥
26,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386227
UKBV1600X4CN KCPM15
16
24
36
¥
49,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386236
UKBV2000X4CN KCPM15
20
30
45
¥
69,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386245
UKBV2500X4CN KCPM15
25
37.5
56
¥
84,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください