ケナメタル
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 2 UCDV
Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
面取幅BCH(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25386349
UCDV1000X5CV KCPM15
10
15
22.5
¥
20,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386358
UCDV1200X5CV KCPM15
12
18
27
¥
25,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386367
UCDV1600X5CV KCPM15
16
24
36
¥
45,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386376
UCDV2000X5CV KCPM15
20
30
45
¥
64,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25386385
UCDV2500X5CV KCPM15
25
37.5
56
¥
78,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25386394
UCDV3200X5CV KCPM15
32
48
71.7
¥
112,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください