ケナメタル
CBN インサート RNGN
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25389928
RNGN090400S02020 KBK45
9.53
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25389937
RNGN120400S02020 KBK45
12.7
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください