ケナメタル
CBN インサート SNGN
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390025
SNGN120408T02020 KBK45
0.8
0.8
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390034
SNGN120412S02020 KBK45
1.2
1.2
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390043
SNGN120416S02020 KBK45
1.6
1.6
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください