ケナメタル
CBN インサート TNGN
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
1.6
コーナーR(mm)
1.6
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390086
TNGN110416S02020 KBK45
6.35
11
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390095
TNGN160416S02020 KBK45
9.53
16.5
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください