ケナメタル
ISO インサート TNMG-CT
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
厚さS(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390427
TNMG160408CT KCPK05
9.53
16.5
4.76
0.8
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください