ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
溝長(mm)
寸法L1(mm)
シャンク長ls(mm)
カップリングサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25391389
WD32FDS28076M
32
32
76
58
FDS28
¥
129,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391398
WD32FDS32082M
32
34
82
58
FDS32
¥
135,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391407
WD32FDS36092M
32
40
92
58
FDS36
¥
142,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391416
WD50FDS40100M
50
43
100
68
FDS40
¥
156,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391425
WD50FDS45112M
50
50
112
68
FDS45
¥
172,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391434
WD50FDS50122M
50
54
122
68
FDS50
¥
190,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391443
WD50FDS56140M
50
65
140
68
FDS56
¥
205,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391459
WD50FDS63154M
50
71
154
68
FDS63
¥
221,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391468
WD50FDS71172M
50
80
172
68
FDS71
¥
303,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391477
WD50FDS80192M
50
90
192
68
FDS80
¥
364,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391486
WD50FDS90212M
50
250
362
68
FDS90
¥
413,900
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください