曜日別特売

刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical

刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical - ケナメタル

Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク

材質超硬内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25393586SS12SLDL10065M9.586512
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393629SS16SLDL10090M9.589016
31,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393647SS16SLDL12080M11.58016
21,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393683SS20SLDL10115M9.5811520
33,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393708SS20SLDL12105M11.510520
23,900
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393726SS20SLDL16080M15.58020
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393769SS25SLDL16115M15.511525
26,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393787SS25SLDL20095M19.39525
41,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393823SS32SLDL25105M2410532
46,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393866SS40SLDL32140M3114040
63,100
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393884SS50SLDL32200M3120050
77,500
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする