曜日別特売

超硬エンドミル RSM II

超硬エンドミル RSM II - ケナメタル

マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。9枚刃。Safe-Lock

材質超硬刃数9表面処理PVDコーティング内容量1個
全6種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
面取幅BCH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25396264FSDE1000A9BCE KC643M107210200.5
26,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396273FSDE1000A9BCG KC643M107210201
26,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396289FSDE1200A9BCE KC643M128312240.5
36,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396298FSDE1200A9BCG KC643M128312241
36,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396307FSDE1200A9BCL KC643M128312242.5
36,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397183FSDE1200A9BCN KC643M128312244
36,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする