ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。19枚刃。Safe-Lock
材質
超硬
刃数
19
切刃長さ(mm)
50
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
面取幅BCH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25396404
FSDE2500AJBCG KC643M
25
121
25
1
¥
123,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396413
FSDE2500AJBCL KC643M
25
121
25
2.5
¥
105,470
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396429
FSDE2500AJBCP KC643M
25
121
25
6
¥
105,470
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください