ケナメタル
CBN インサート CNGA-MT
重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
形状
ひし形80°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25398696
CNGA120404S01015MT KBH10
0.4
0.4
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398714
CNGA120408S01015MT KBH10
0.8
0.8
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398739
CNGA120412S01015MT KBH10
1.2
1.2
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398748
CNGA120408S01225MT KBH10
0.8
0.8
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398766
CNGA120412S01225MT KBH10
1.2
1.2
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398784
CNGA120408S01735MT KBH10
0.8
0.8
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398793
CNGA120412S01735MT KBH10
1.2
1.2
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください