曜日別特売

CBN インサート CNGA-FW/MW MT

CBN インサート CNGA-FW/MW MT - ケナメタル

重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量。ワイパー

形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25398705CNGA120404S01015FWMT KBH100.40.4
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398723CNGA120408S01015FWMT KBH100.80.8
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398757CNGA120408S01225FWMT KBH100.80.8
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398775CNGA120412S01225FWMT KBH101.21.2
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする