曜日別特売

CBN インサート CCGW-MT

CBN インサート CCGW-MT - ケナメタル

重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量

形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし逃げ角(度)7穴の有無あり内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25399116CCGW060204S01015MT KBH100.40.42.382.386.35
16,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399125CCGW09T302S01015MT KBH100.20.23.973.979.53
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399134CCGW09T304S01015MT KBH100.40.43.973.979.53
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399143CCGW09T308S01015MT KBH100.80.83.973.979.53
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399168CCGW09T304S01225MT KBH100.40.43.973.979.53
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399177CCGW09T308S01225MT KBH100.80.83.973.979.53
15,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする