超硬ドリル B275HPS

超硬ドリル B275HPS - ケナメタル

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25399789B275Z03000HPS KN2531271613
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399798B275Z03175HPS KN253.1751462054
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399807B275Z03500HPS KN253.51562054
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399816B275Z03571HPS KN253.5711582054
71,730
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399825B275Z03970HPS KN253.971692054
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399834B275Z04000HPS KN2541702054
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399843B275Z04200HPS KN254.21892495
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399859B275Z04500HPS KN254.51982495
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399868B275Z04763HPS KN254.7632052495
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399877B275Z05000HPS KN2552122495
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399886B275Z05500HPS KN255.52402936
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399895B275Z05558HPS KN255.5582412936
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399904B275Z06000HPS KN2562542936
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399913B275Z06350HPS KN256.352783377
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399929B275Z06500HPS KN256.52823377
94,490
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399938B275Z06800HPS KN256.82903377
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399947B275Z07000HPS KN2572963377
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399956B275Z07145HPS KN257.1453143818
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399965B275Z07500HPS KN257.53243818
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399974B275Z07938HPS KN257.9383363818
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399983B275Z08000HPS KN2583383818
104,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399999B275Z08500HPS KN258.53664259
117,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400008B275Z08733HPS KN258.7333724259
117,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400017B275Z09000HPS KN2593804259
117,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400026B275Z09525HPS KN259.52540846910
117,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400035B275Z10000HPS KN251042246910
117,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400044B275Z10200HPS KN2510.244151311
157,900
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400053B275Z10320HPS KN2510.3244551311
143,420
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400069B275Z11000HPS KN251146451311
143,420
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする