曜日別特売

超硬ドリル B271SGL

超硬ドリル B271SGL - ケナメタル

ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング

材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25400078B271Z02500SGL KCMS202.551863
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400087B271Z03000SGL KCMS20352863
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400096B271Z03175SGL KCMS203.175671054
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400105B271Z03500SGL KCMS203.5681054
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400114B271Z03970SGL KCMS203.97701054
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400123B271Z04000SGL KCMS204701054
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400139B271Z04500SGL KCMS204.5851245
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400148B271Z04763SGL KCMS204.763861245
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400166B271Z04800SGL KCMS204.8861245
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400184B271Z05000SGL KCMS205871245
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400209B271Z05500SGL KCMS205.51021436
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400227B271Z05558SGL KCMS205.5581021436
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400245B271Z06000SGL KCMS2061041436
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400263B271Z06350SGL KCMS206.351191627
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400288B271Z06500SGL KCMS206.51191627
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400306B271Z06746SGL KCMS206.7461201627
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400324B271Z07000SGL KCMS2071211627
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400349B271Z07145SGL KCMS207.1451351818
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400367B271Z07500SGL KCMS207.51361818
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400385B271Z07938SGL KCMS207.9381381818
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400403B271Z08000SGL KCMS2081381818
66,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400428B271Z08500SGL KCMS208.51532009
74,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400446B271Z08733SGL KCMS208.7331542009
74,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400464B271Z09000SGL KCMS2091552009
74,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400489B271Z09525SGL KCMS209.52517021910
74,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400507B271Z10000SGL KCMS201017221910
74,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400525B271Z10320SGL KCMS2010.3218723811
100,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400543B271Z10500SGL KCMS2010.518723811
100,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400568B271Z11000SGL KCMS201118923811
100,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400586B271Z11113SGL KCMS2011.11320325712
100,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400604B271Z11500SGL KCMS2011.520425712
100,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400629B271Z12000SGL KCMS201220625712
100,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400647B271Z12700SGL KCMS2012.722227613
135,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400665B271Z14000SGL KCMS201424029514
135,400
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400683B271Z14500SGL KCMS2014.525531415
179,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400708B271Z15000SGL KCMS201525731415
179,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25400726B271Z16000SGL KCMS201627433316
179,400
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする