ケナメタル
モジュラードリル KTFS
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
溝長(mm)
加工径ΦD(mm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25404646
KTFS100R08SS12M
12
146
84
10
10
¥
45,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404655
KTFS105R08SS12M
12
150
88
10.5
10.5
¥
45,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404664
KTFS110R08SS12M
12
154
92
11
11
¥
45,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25404673
KTFS115R08SS12M
12
158
96
11.5
11.5
¥
45,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404689
KTFS120R08SS14M
14
164
100
12
12
¥
49,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25404698
KTFS125R08SS14M
14
168
104
12.5
12.5
¥
49,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404707
KTFS130R08SS14M
14
172
108
13
13
¥
49,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25404716
KTFS135R08SS14M
14
176
112
13.5
13.5
¥
49,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25404725
KTFS140R08SS16M
16
184
116
14
14
¥
53,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404734
KTFS145R08SS16M
16
188
120
14.5
14.5
¥
53,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404743
KTFS150R08SS16M
16
196
128
15
15
¥
53,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404759
KTFS160R08SS16M
16
204
136
16
16
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25404768
KTFS170R08SS20M
20
217
144
17
17
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください