曜日別特売

モジュラードリル KTFS

モジュラードリル  KTFS - ケナメタル

KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク

内容量1個
全13種類を絞り込む
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
溝長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
全長L(mm)
溝長(mm)
加工径ΦD(mm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25405039KTFS100R08SCF16M16156841010
47,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405048KTFS105R08SCF16M161608810.510.5
47,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405057KTFS110R08SCF16M16164921111
47,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405066KTFS115R08SCF16M161689611.511.5
47,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405075KTFS120R08SCF16M161721001212
51,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405084KTFS125R08SCF16M1617610412.512.5
51,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405093KTFS130R08SCF16M161801081313
51,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405109KTFS135R08SCF16M1618411213.513.5
51,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405118KTFS140R08SCF16M161881161414
55,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405127KTFS145R08SCF16M1619212014.514.5
55,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405136KTFS150R08SCF20M202051281515
55,600
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405145KTFS160R08SCF20M202131361616
62,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25405154KTFS170R08SCF20M202211441717
62,300
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする