ケナメタル
モジュラードリル KTFS
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
シャンク長ls(mm)
56
レンチ
170.314
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
シートサイズ
最大加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25408715
KTFS200R01SCF25M
118
20
20
Y
20.999
¥
58,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408724
KTFS210R01SCF25M
119
21
21
Z
21.999
¥
58,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408733
KTFS220R01SCF25M
120
22
22
ZA
22.999
¥
65,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408749
KTFS230R01SCF25M
122
23
23
ZB
23.999
¥
65,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408758
KTFS240R01SCF25M
124
24
24
ZC
24.999
¥
71,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25408767
KTFS250R01SCF25M
125
25
25
ZD
25.999
¥
71,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください