曜日別特売

多機能筆記具 Wアクション アルミボディー

多機能筆記具 Wアクション アルミボディー - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミボディー - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミボディー - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミボディー - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミボディー - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミボディー - プラチナ万年筆
(1件のレビュー)

高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。

方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式全長(mm)142.5質量(g)21.2芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最大径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19884306MWB-1000Cアルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9-
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19884315MWB-1000C 18アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9アイスホワイト
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
19884324MWB-1000C 3アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9フレッシュピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19884349MWB-1000C 56アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19884358MWB-1000C 57アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9フロスティブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19884376MWB-1000C 70アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9エンジ
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19884385MWB-1000C 98アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9ガンメタル
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
19884333MWB-1000C 41アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9グリーン
1,000
取扱い終了
返品不可
19884367MWB-1000C 68アルミボディー(リサイクル可能素材)にアルマイト処理+黄銅クロームメッキパーツ、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン11.9クールパイン
1,000
取扱い終了
返品不可
53379988MWB-1000C胴・鞘:アルミにアルマイト染色加工、天冠・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ径11.9エメラルドグリーン
1,000
取扱い終了
53379997MWB-1000C胴・鞘:アルミにアルマイト染色加工、天冠・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ径11.9ブラウン
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19884333
2019-01-21
用途: デスクワークに使用
製造業

グリーン色を注文したのですが、思った通りの色で書きやすくて満足しています。
欲をいえば、先芯の切り替えがもう少し滑らかであれば良いのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする