曜日別特売

多機能筆記具 Wアクション アルミアルマイトサテン加工

多機能筆記具 Wアクション アルミアルマイトサテン加工 - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション アルミアルマイトサテン加工 - プラチナ万年筆
インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性インク先端ボール径(mm)0.7方式回転式材質胴軸・後軸:アルミにアルマイトサテン加工、天冠中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:ばね銅にクロームメッキ全長(mm)142.6質量(g)23芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12.5替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、#3・青)基本交換部品シャープメカ500IBパック色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100A1パッケージC4NB(4000051) 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ細字内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19884638MWB-3000F 56ブルー
3,000
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19884595MWB-3000F 1ブラック
3,000
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
19884604MWB-3000F 18フレッシュピーチ
3,000
取扱い終了
返品不可
19884613MWB-3000F 3アイスホワイト
3,000
取扱い終了
返品不可
19884629MWB-3000F 41グリーン
3,000
取扱い終了
返品不可
19884647MWB-3000F 57フロスティブルー
3,000
取扱い終了
返品不可
19884656MWB-3000F 68クールパイン
3,000
取扱い終了
返品不可
19884665MWB-3000F 70エンジ
3,000
取扱い終了
返品不可
19884674MWB-3000F 98ガンメタ
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする