曜日別特売

多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装

多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション 黄銅ボディーにマーブル塗装 - プラチナ万年筆

3機能装備の回転繰り出し機構により高級感のあるバランス形を完成させています。
また、大理石を彷彿とさせるメタリックマ-ブルを装いました。

材質黄銅ボディーにマ-ブル塗装仕上げ、シャ-プペンシルとボ-ルペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)144質量(g)23.4方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボ-ルペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-60-(F0.7)(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100BN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19884769MWB-3000RN 1ブラックマーブル
4,500
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
19884778MWB-3000RN 41グリーンマーブル
4,500
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
19884787MWB-3000RN 56ブルーマーブル
4,500
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
19884796MWB-3000RN 70レッドマーブル
4,500
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする