曜日別特売

多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリム

多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリム - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション R3 sarabo スリム - プラチナ万年筆

ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。
主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。
こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。
白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。
ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。
高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。

方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン全長(mm)134.7質量(g)21.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.6インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN商品タイプ本体パッケージハコーC14N線の太さ細字内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19885338MWBT-2000 3パーリーホワイト
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19885313MWBT-2000 1シャインブラック
2,000
取扱い終了
返品不可
19885329MWBT-2000 21ピーチピンク
2,000
取扱い終了
返品不可
19885347MWBT-2000 59ベビーブルー
2,000
取扱い終了
返品不可
19885356MWBT-2000 82ラベンダー
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする