プラチナ万年筆
新毛筆 高級筆ペン カーボン筆ペン
色
ブラック
材質
アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプ
質量(g)
16.3
使用チップ
STF-800C
対応インクタンク/カートリッジ
SPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大径(Φmm)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19885679
CF-2000 1
134.5
11.2
化粧箱CF-2000用箱
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19885688
CF-3000 1
142
12.6
化粧箱CF-3000用箱
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください