曜日別特売

ベーシックシリーズ 腰袋 丸型

ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 - KH(基陽)
(1件のレビュー)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
底板内蔵で丈夫なので、ビスやロール釘の収納に最適です。

用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段幅(mm)170高さ(mm)185質量(g)194奥行(mm)165適合ベルト幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409799BS1341
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25409799
2021-04-07
用途: ガラス清掃
アール・エコ株式会社

商品到着後、以外に小さいかと思い使用しましたが、市販のロールのキッチンペーパがピッタリ入り窓の清掃作業に使用しています。モノタロウのペーパーウエスは余裕で入ります。
側面の内側は防水生地を使用してあり、縫製等しっかりしていて丈夫そうです。反射材もついて質感は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする