曜日別特売

ベーシックシリーズ サポーターベルト

ベーシックシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)ベーシックシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)ベーシックシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)ベーシックシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)ベーシックシリーズ サポーターベルト - KH(基陽)

視認性の高い反射テープ付きで、夜間や暗所でも安全をしっかり確保します。5点のベルト通しで、重量のある腰道具を着用した胴ベルトもしっかり固定します。ベルト通しは便利な可動式&取り外し可能です。裏面滑り止め加工でズレを防止します。

用途胴当てベルト、腰道具の安定、腰痛軽減に長さ(mm)730ブラック幅(mm)90材質ナイロン100%(1680デニール)厚さ(mm)35質量(g)362適合ベルト幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409853BS500
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする