ベーシックシリーズ ハサミホルダー

ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ハサミホルダー - KH(基陽)
(2件のレビュー)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
金属補強で底抜けしにくく、金切りばさみ等鋭利な刃物の収納に最適です。

用途ハサミ類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)100適合ベルト幅(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409923BSH28327225280
4,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25409939BSH29323515240
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-07-28
用途: 板金
建設業・工事業

使い勝手は非常に良いですが
ナイロンが直ぐに切れてケバケバになってしましまいました
もう少し丈夫だといいと思います

2019-07-28
用途: 板金
建設業・工事業

使い勝手は非常に良いですが
ナイロンが直ぐに切れてケバケバになってしましまいました
もう少し丈夫だといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする