ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段

ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダー 2段 - KH(基陽)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
2段3Pの工具ホルダーです。

用途工具全般収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25409993BSH5613024518875
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25410036BSH6712225823678
3,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする