曜日別特売

ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー

ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー - KH(基陽)ベーシックシリーズ ミニカッターホルダー - KH(基陽)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
ミニカッターがスッキリ収納できるサイズの工具ホルダーです。

用途ペンチ・カッター類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)100高さ(mm)225質量(g)118奥行(mm)40適合ベルト幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25410009BSH57
3,300
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする