セーフラン安全用品
アルミ滑り止めテープ
(1件のレビュー)
アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適
屋外でも使用できます。
種別
ノンスリップマット
材質
基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子
厚さ(mm)
0.8
色
黒
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413588
14450
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25413597
14451
50
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
25413606
14452
100
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください