セーフラン安全用品
透明滑り止めテープ
表面に鉱物粒子を吹き付けた透明滑り止めテープ。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
透明を生かし、意匠性を重視するシーンに最適。
材質
基材:ポリエステル、表面:鉱物粒子
色
透明
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413615
14447
25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25413624
14448
50
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
25413633
14449
100
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください