セーフラン安全用品
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
種別
ノンスリップマット
材質
基材:樹脂
色
黒
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413649
14453
25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
25413658
14454
50
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください