セーフラン安全用品
蓄光テープ
蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。
用途
安全性保持、防犯対策等にもおススメです。
材質
基材:ポリエステル(PET)
テープ長さ(m)
10
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413737
20154
蓄光グリーン
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
25413746
20155
蓄光トラ
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
25413755
20156
蓄光矢印
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
25413764
20157
蓄光V字
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください