路面標示(鉱物粒子タイプ) 角型

路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  角型 - セーフラン安全用品

路面標識と滑り止め機能を一体化。
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。

用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子サイズ(mm)200×600内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25413816J7021昇降注意、WATCH YOUR STEP
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25413825J7022段差注意、BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCES
4,500
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
25413834J7024立入禁止、NO ENTRY
4,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
25413843J7023足元注意、WATCH YOUR STEP
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25413859J7025スリップ注意、CAUTION SLIPPERY
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25413868J7026/// (斜線・注意喚起)
4,500
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする