路面標示(鉱物粒子タイプ) 丸型

路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品路面標示(鉱物粒子タイプ)  丸型 - セーフラン安全用品

路面標識と滑り止め機能を一体化。
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
大きめサイズで視認性UP.

用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子サイズ(mm)Φ400内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25413938J7042フォークリフト注意、WATCH FOR FORKLIFTS
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
25413947J7043安全通路
5,500
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
25413956J7044止まれ、STOP
5,500
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
25413965J7045段差注意、WATCH YOUR STEP
5,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
25413974J7046スリップ注意、SLIPPERY WHEN WET
5,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
25413983J7047注意、勾配あり、CAUTION SLOPING GROUND
5,500
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする