セーフラン安全用品
路面標示(表面マットタイプ) 丸型
表面がマットタイプの路面標識。
大きめサイズで視認性UP.
用途
優れた耐久性、屋外でも使用できます。
ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
サイズ(mm)
Φ400
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25413999
J7009
フォークリフト注意、WATCH FOR FORKLIFTS
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
25414008
J7010
安全通路
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
25414017
J7011
止まれ、STOP
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
25414026
J7012
段差注意、WATCH YOUR STEP
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
25414035
J7013
スリップ注意、SLIPPERY WHEN WET
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
25414044
J7014
注意、勾配あり、CAUTION SLOPING GROUND
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください