セーフラン安全用品
プラスチックチェーン (コーン用)
高耐久性のプラスチックチェーンです。
用途
両端にO型があり、大部分のカラーコーンに設置可能。
色
赤/白
材質
強化プラスチック
仕様
両端にO型(内径Φ65mm)
サイズ(cm)
200
アズワン品番
65-1338-47
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25414184
14488
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください