コンビウィズ
Combi 調乳用温水器CH22-4(シンク一体型)
70℃対応の調乳用浄水・温水器とシンクをコンパクトに集約
材質
キャビネット本体:化粧繊維板(低圧メラミン)、カウンタートップ・扉:化粧繊維板(低圧メラミン)、温水器表面材:鋼(防錆処理)・ABS樹脂、温水器湯槽:ステンレス鋼、温水器本体:ステンレス鋼
質量(kg)
67(運転時81)
色
ホワイト
内容量
1台
関連資料:
寸法図
注意
※温水器:左、シンク:右
※ご注文時に設置先の施設名・店舗名が必要となります。水道、電気工事が必要です。施工説明書をご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25415654
CH22-4
900×619×1398
¥
700,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください