曜日別特売

【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式)

【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ブラザー対応 TN-291BK/C/M/Y(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーBrother/ブラザー種別クイック式適合DCP-9020CDW/HL-3140CW/HL-3170CDW/MFC-9340CDW各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25423178TN-291BK トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕ブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25423187TN-296C トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕シアン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25423196TN-296M トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕マゼンタ
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25423205TN-296Y トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕イエロー
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする