【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式)

【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル リコー対応 SPトナー C740H(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
(3件のレビュー)

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーRICOH/リコー種別クイック式適合SP C740/SP C750/SP C751主な適合純正品番C740H各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25423564SPトナー C740H BK 〔クイック式リサイクルトナー〕ブラック
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25423573SPトナー C740H C 〔クイック式リサイクルトナー〕シアン
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25423589SPトナー C740H M 〔クイック式リサイクルトナー〕マゼンタ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25423598SPトナー C740H Y 〔クイック式リサイクルトナー〕イエロー
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25423564
2024-04-18
用途: 印刷
サービス業

純正品は高いので、こちらを購入しました。何も問題なく使用してます

対象商品 : 25423564
2021-03-14
用途: 事務所のプリンターに
HondaCars尼崎東 近松店

リコーの純正トナーよりも格安でトナーの量もたくさん入っているのでなかなか無くならないのが好評です。今までは通常サイズの純正トナーを使用していましたが大体一か月くらいで無くなっていましたがそれがこのトナーにしたところ二カ月くらい持つので単純計算でトナーの量が二倍くらい入っているんじゃないでしょうか。リコー純正品にも大容量タイプのラインナップはありますが通品よりもさらに高価なので純正メーカーさんには申し訳ないですがこちらをリピーターさせてもらっています。
文字のカスレ等もなくプリンターの機能もまったく問題なく使えています非常によい商品だと思います。
一点注意点は配達時に配達員さんに空のトナーを返却しないといけないので(初回利用時でも)空になったトナーカートリッジと空箱は捨ててはいけません。

2020-12-13
用途: 事務所のコピー機
HondaCars尼崎東 近松店

リコー純正トナーカートリッジより安い!そして大容量。たくさんつかえます!色味やかすれも問題無し。ただし配送はいつものモノタロウの商品を配送する業者とは違う配送業者が来ます。あと、商品受け取り時に空のトナーカートリッジを返却しないといけないので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする