【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式)

【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT201087/088/089・CT201276(クイック式) - ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
(1件のレビュー)

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

適合メーカーXEROX/富士ゼロックス種別クイック式適合DocuPrint C1100/DocuPrint C2110各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25424937CT201087 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕シアン
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25424946CT201088 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕マゼンタ
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25424955CT201089 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕イエロー
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25424964CT201276 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25424964
2019-02-05
用途: 書類印刷

使用に問題はありません。一番安かった。枚数刷るので結構バカになりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする