6穴パンチ リフィルメーカー

6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器6穴パンチ リフィルメーカー - カール事務器
(1件のレビュー)

システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。

穿孔能力(枚)5材質ABS、SPCC、ZDCサイズA5・バイブル・ミニサイズ質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:6.35穴数6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56穴間隔(mm)19アズワン品番65-0405-39繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25416625GP-6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25416625
2021-03-15
用途: リフィルの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

FAXの裏紙を再利用してリフィルを作成出来るし
大きさも自由に設定できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする