曜日別特売

コームリング

コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器コームリング - カール事務器

簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機専用のプラスチックリングです。
材質が柔らかく、差し替えも可能で繰り返しご使用いただけます。
A4サイズ20穴用ですがA4サイズ未満でのご使用につきましては、コームリングをカットしてお使いください。

サイズA4ホワイト材質PVC穴数20内容量1袋(10本)
注意
※ご使用にはトジックル コームリング製本機(TZ-C21)が必要となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング穴径(Φmm)
綴じ枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25417018TC-6-W620枚
350
349
384(税込)
当日出荷
25417027TC-8-W830枚
400
399
439(税込)
当日出荷
25417036TC-10-W1040枚
500
489
538(税込)
当日出荷
25417045TC-13-W1390枚
630
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする